BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KM34

KM34

KM34 ; 100204474

Locknut; 220MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 168.051MM Thread Pitch Diameter Min; 168.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-34 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

Anyagszám

KM34

BDI anyagszám

1362345

NETTÓ ÁR
66 605 Ft / db
105 722 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.6
UNSPSC
31161716
EAN
0087796028791
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M170 X 3
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-34
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Termékcsoport - BDI
B02222
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
6.17
Hosszú leírás
Locknut; 220MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 168.051MM Thread Pitch Diameter Min; 168.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-34 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Külső átmérő
8,661 hüvelyk | 220 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
6,616 hüvelyk | 168,051 milliméter
Névleges vastagság
1,024 hüvelyk | 26 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
6,624 hüvelyk | 168,242 milliméter