BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AW13X

MB 11

MB 11 ; 100004402

81MM Outside Diameter; 55MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 7MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-11 Locknut Part Number

Anyagszám

MB11

BDI anyagszám

1366643

NETTÓ ÁR
677 Ft / db
1 074 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
7
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.019
UNSPSC
31161801
EAN
0087796028128
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-11
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Termékcsoport - BDI
B02222
Vámtarifszám
7318.21.00.90
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Locking
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.048
Hosszú leírás
81MM Outside Diameter; 55MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 7MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-11 Locknut Part Number
Belső átmérő
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Vastagság
0,059 hüvelyk | 1,5 milliméter
Fülszélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Külső átmérő
3,189 hüvelyk | 81 milliméter