BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MB 17

MB 17

MB 17 ; 100004409

119MM Outside Diameter; 85MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-17 Locknut Part Number

Anyagszám

MB17

BDI anyagszám

1366649

NETTÓ ÁR
1 440 Ft / db
2 285 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.053
UNSPSC
31161801
EAN
0087796028173
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-17
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Termékcsoport - BDI
B02222
Vámtarifszám
7318.21.00.90
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Locking
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.117
Hosszú leírás
119MM Outside Diameter; 85MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-17 Locknut Part Number
Belső átmérő
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Vastagság
0,071 hüvelyk | 1,8 milliméter
Fülszélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Külső átmérő
4,685 hüvelyk | 119 milliméter