BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MB 2

MB 2

MB 2 ; 100004412

28MM Outside Diameter; 15MM Inside Diameter; 1MM Thickness; 4MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-02 Locknut Part Number

Anyagszám

MB2

BDI anyagszám

1366672

NETTÓ ÁR
345 Ft / db
548 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.002
UNSPSC
31161801
EAN
0087796213074
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-02
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Termékcsoport - BDI
B02222
Vámtarifszám
7318.21.00.90
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Locking
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.007
Hosszú leírás
28MM Outside Diameter; 15MM Inside Diameter; 1MM Thickness; 4MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-02 Locknut Part Number
Vastagság
0,039 hüvelyk | 1 milliméter
Fülszélesség
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Külső átmérő
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Belső átmérő
0,591 hüvelyk | 15 milliméter