BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MB48

MB 22

MB 22 ; SMIX-123/0

154MM Outside Diameter; 110MM Inside Diameter; 1.75MM Thickness; No Reversing Tang; KM-22 Locknut Part Number

Anyagszám

2686430022000000100

BDI anyagszám

1419615

NETTÓ ÁR
2 949 Ft / db
5 672 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.098
UNSPSC
23153100
EAN
7316577011657
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-22
Egyéb jellemzők
Face Dia 133 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
154MM Outside Diameter; 110MM Inside Diameter; 1.75MM Thickness; No Reversing Tang; KM-22 Locknut Part Number
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Belső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Vastagság
0,069 hüvelyk | 1,75 milliméter
Külső átmérő
6,063 hüvelyk | 154 milliméter