BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

W40

MB 9

MB 9 ; 100006427

69MM Outside Diameter; 45MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-09 Locknut Part Number

Anyagszám

MB9

BDI anyagszám

1366668

NETTÓ ÁR
485 Ft / db
770 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.015
UNSPSC
31161801
EAN
0087796028401
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-09
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Termékcsoport - BDI
B02222
Vámtarifszám
7318.21.00.90
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Locking
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.033
Hosszú leírás
69MM Outside Diameter; 45MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-09 Locknut Part Number
Fülszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Belső átmérő
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Külső átmérő
2,717 hüvelyk | 69 milliméter
Vastagság
0,051 hüvelyk | 1,3 milliméter