BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KM 14

KM 23

KM 23 ; CMIX-121/5

150MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M115 X 2 Thread Size; 113.701MM Thread Pitch Diameter Min; 113.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-23 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

Anyagszám

2676044023000000100

BDI anyagszám

1419594

NETTÓ ÁR
33 794 Ft / db
64 988 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.92
UNSPSC
23153100
EAN
7316577011213
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M115 X 2
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-23
Menet neve
ISO Metric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
150MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M115 X 2 Thread Size; 113.701MM Thread Pitch Diameter Min; 113.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-23 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Külső átmérő
5,906 hüvelyk | 150 milliméter
Névleges vastagság
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
4,476 hüvelyk | 113,701 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
4,483 hüvelyk | 113,861 milliméter