BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KM 3

KM 7

KM 7 ; 100204478

52MM Outside Diameter; 8MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-07 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

Anyagszám

KM7

BDI anyagszám

1362333

NETTÓ ÁR
3 638 Ft / db
5 775 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
8
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.06
UNSPSC
31161716
EAN
0087796028821
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M35 X 1.5
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-07
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
Carbon Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Termékcsoport - BDI
B02222
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.13
Hosszú leírás
52MM Outside Diameter; 8MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-07 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője max
1,345 hüvelyk | 34,151 milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
1,34 hüvelyk | 34,026 milliméter
Névleges vastagság
0,315 hüvelyk | 8 milliméter