BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KMFE 11

KMFE 11

KMFE 11

75MM Outside Diameter; 14MM Nominal Thickness; M55 X 2 Thread Size; 53.701MM Thread Pitch Diameter Min; 53.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

Anyagszám

KMFE 11

BDI anyagszám

1303298

NETTÓ ÁR
11 669 Ft / db
22 440 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.925
EAN
7316571585192
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M55 X 2
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
M6 Grub Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
75MM Outside Diameter; 14MM Nominal Thickness; M55 X 2 Thread Size; 53.701MM Thread Pitch Diameter Min; 53.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője max
2,12 hüvelyk | 53,851 milliméter
Névleges vastagság
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Külső átmérő
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
2,114 hüvelyk | 53,701 milliméter