BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KMFE 22

KMFE 22

KMFE 22 ; SMIX-123/0

145MM Outside Diameter; 21.5MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

Anyagszám

KMFE 22

BDI anyagszám

1417268

NETTÓ ÁR
34 715 Ft / db
66 760 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.96
EAN
7316571587844
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M110 X 2
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
M8 Grub Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
145MM Outside Diameter; 21.5MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője max
4,286 hüvelyk | 108,861 milliméter
Külső átmérő
5,709 hüvelyk | 145 milliméter
Csavar menettávolság átmérője min
4,28 hüvelyk | 108,701 milliméter
Névleges vastagság
0,846 hüvelyk | 21,5 milliméter