BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MB-02 L/W

MB 15

MB 15 ; 100004407

104MM Outside Diameter; 75MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-15 Locknut Part Number

Anyagszám

MB15

BDI anyagszám

1366647

NETTÓ ÁR
930 Ft / db
1 476 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.035
UNSPSC
31161801
EAN
0087796028159
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-15
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Termékcsoport - BDI
B02222
Vámtarifszám
7318.21.00.90
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Locking
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.077
Hosszú leírás
104MM Outside Diameter; 75MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-15 Locknut Part Number
Fülszélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Vastagság
0,059 hüvelyk | 1,5 milliméter
Külső átmérő
4,094 hüvelyk | 104 milliméter
Belső átmérő
2,953 hüvelyk | 75 milliméter