BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MB 9

MB 16

MB 16 ; CMIX-121/100

112MM Outside Diameter; 80MM Inside Diameter; 1.75MM Thickness; No Reversing Tang; KM-16 Locknut Part Number

Anyagszám

2686430016000000100

BDI anyagszám

1422102

NETTÓ ÁR
1 392 Ft / db
2 676 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.238
UNSPSC
23153100
EAN
7316577758019
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-16
Egyéb jellemzők
Face Dia 95 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
112MM Outside Diameter; 80MM Inside Diameter; 1.75MM Thickness; No Reversing Tang; KM-16 Locknut Part Number
Vastagság
0,069 hüvelyk | 1,75 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Belső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Külső átmérő
4,409 hüvelyk | 112 milliméter