BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

H-2307 X 1-3/16

H 311 E

H 311 E ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Adapter Sleeve, Bearing; 50MM Bore; 45MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-11 Locknut; MB-11 Lockwasher/Lockplate

Anyagszám

2610106390000003500

BDI anyagszám

1422692

NETTÓ ÁR
7 908 Ft / db
31 150 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.35
UNSPSC
31163218
EAN
7316571206660
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Ellenanya cikkszám
KM-11
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-11
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Kategória - BDI
Adapters
Termékcsoport - BDI
B02222
Vámtarifszám
8483.20.80.00
Gyűjtőnév
Adapter Sleeve
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Adapter Sleeve, Bearing; 50MM Bore; 45MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-11 Locknut; MB-11 Lockwasher/Lockplate
Hossz a furaton keresztül
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter