BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

40TL1-1610

40TL1-1610

TSUBAKI 40TL1-1610

3" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 1/4" Pilot Length; 1610 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1" Length Through Bore; 2-1/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway

Anyagszám

40TL1-1610

BDI anyagszám

22377854

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.363
UNSPSC
26111534
EAN
0097039387103
Kerékagy típusa
Weld-On Hub
Rögzítési mód
Bushed
Persely típus
Taper Lock
Perselyméret, ha perselyes
1610
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Hubs
Termékcsoport - BDI
M02194
Vámtarifszám
8483.90.80.80
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Weld-On
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
40TL1
Súly / LBS
0.8
Hosszú leírás
3" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 1/4" Pilot Length; 1610 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1" Length Through Bore; 2-1/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Belső átmérő
2,875 hüvelyk | 73,025 milliméter
Pilot Length
0,25 Inch | 6,35 Millimeter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Külső átmérő
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 13 To 44 milliméter