BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

40TL3-2517

40TL3-2517

TSUBAKI 40TL3-2517

4-1/4" Outside Diameter; Bushed; 4-1/8" Pilot Diameter; 1/4" Pilot Length; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway

Anyagszám

40TL3-2517

BDI anyagszám

22377858

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.22
UNSPSC
26111534
EAN
0097039387127
Kerékagy típusa
Weld-On Hub
Rögzítési mód
Bushed
Persely típus
Taper Lock
Perselyméret, ha perselyes
2517
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Hubs
Termékcsoport - BDI
M02194
Vámtarifszám
8483.90.80.80
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Weld-On
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
40TL3
Súly / LBS
2.7
Hosszú leírás
4-1/4" Outside Diameter; Bushed; 4-1/8" Pilot Diameter; 1/4" Pilot Length; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Belső átmérő
4,125 hüvelyk | 104,775 milliméter
Pilot Length
0,25 Inch | 6,35 Millimeter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Külső átmérő
4,25 hüvelyk | 107,95 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-11/16 hüvelyk | 13 To 68 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter