BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AJ35-E 2-5/8

AD10-B 22MM

TB WOODS AD10-B 22MM

Disc Coupling; Hub; 22MM Bore; 52.324MM Hub Diameter; Finished; 81.026MM Outside Diameter; 29.972MM Length Thru Bore; 10 Coupling; Clamp Mount

Anyagszám

AD10-B 22MM

BDI anyagszám

990953

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
EAN
0698672892247
Tengelykapcsoló típus
Disc Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished
Anyag
Steel
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
10
Rögzítési mód
Clamp
Ékhorony igen/nem
Yes
Maximális sebesség fordulat/perc
7500
Nyomaték
800In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components may or may not inter-mix among brands - With Collar
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Disc Coupling; Hub; 22MM Bore; 52.324MM Hub Diameter; Finished; 81.026MM Outside Diameter; 29.972MM Length Thru Bore; 10 Coupling; Clamp Mount
Hossz a furaton keresztül
1,18 hüvelyk | 29,972 milliméter
Furat
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Külső átmérő
3,19 hüvelyk | 81,026 milliméter
Kerékagy átmérője
2,06 hüvelyk | 52,324 milliméter
Perem külső átmérője
3,19 hüvelyk | 81,026 milliméter