BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

8S 1-1/8

10S 1-3/4

TB WOODS 10S 1-3/4

Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/4" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-23/32" Length Thru Bore; 10S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs Torque

Anyagszám

10S 1-3/4

BDI anyagszám

988910

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.761
UNSPSC
31163012
EAN
0698672640930
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Flanged
Furatprofil
Finished Bore
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
10S
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
3600
Nyomaték
EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Termékcsoport - BDI
M02304
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/4" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-23/32" Length Thru Bore; 10S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs Torque
Kerékagy átmérője
4,375 hüvelyk | 111,125 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,719 hüvelyk | 69,063 milliméter
Furat
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Külső átmérő
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter