BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

12SC70-14

10SC78-13

TB WOODS 10SC78-13

Flange, Elastomeric Coupling; 7-1/2" Outside Diameter; 6-1/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 3-3/4" Length Thru Bore; 10SC Size or Series; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs Torque

Anyagszám

10SC78-13

BDI anyagszám

986310

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7.022
UNSPSC
31163012
EAN
0698672670241
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Flange
Kerékagy típusa
Spacer Flange
Furatprofil
Spacer Flange
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
10SC
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
3600
Nyomaték
EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Termékcsoport - BDI
M02304
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Flange
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Flange, Elastomeric Coupling; 7-1/2" Outside Diameter; 6-1/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 3-3/4" Length Thru Bore; 10SC Size or Series; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs Torque
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Kerékagy átmérője
6,125 hüvelyk | 155,575 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter