BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

12SC70-14

12SC78

TB WOODS 12SC78

Flange, Elastomeric Coupling; 10" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-27/32" Length Thru Bore; 12SC Size or Series; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 7200 | Hytrel/Urethane 31500In-Lbs Torque

Anyagszám

12SC78

BDI anyagszám

996114

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
10.872
UNSPSC
31163012
EAN
0698672670289
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Flange
Kerékagy típusa
Spacer Flange
Furatprofil
Spacer Flange
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
12SC
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
2800
Nyomaték
EPDM/Neoprene 7200 | Hytrel/Urethane 31500In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Termékcsoport - BDI
M02304
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Flange
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Flange, Elastomeric Coupling; 10" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-27/32" Length Thru Bore; 12SC Size or Series; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 7200 | Hytrel/Urethane 31500In-Lbs Torque
Kerékagy átmérője
5,75 hüvelyk | 146,05 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,844 hüvelyk | 72,238 milliméter
Külső átmérő
10 hüvelyk | 254 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter