BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5J 1/2

5J 1/2

TB WOODS 5J 1/2

Hub, Elastomeric Coupling; 1/2" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-7/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-3/64" Length Thru Bore; 5J Size or Series; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 240In-Lbs Torque

Anyagszám

5J 1/2

BDI anyagszám

988908

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.453
UNSPSC
31163012
EAN
0698672620123
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Flanged
Furatprofil
Finished Bore
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
5J
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
7600
Nyomaték
EPDM/Neoprene 240In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Termékcsoport - BDI
M02304
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 1/2" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-7/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-3/64" Length Thru Bore; 5J Size or Series; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 240In-Lbs Torque
Külső átmérő
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,047 hüvelyk | 26,594 milliméter
Kerékagy átmérője
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Furat
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter