BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5S 1/2 MPB

5S 1/2 MPB

TB WOODS 5S 1/2 MPB

Hub, Elastomeric Coupling; 3-1/4" Outside Diameter; 1-7/8" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 1-11/32" Length Thru Bore; 5S Size or Series; No Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 240In-Lbs Torque

Anyagszám

5S 1/2 MPB

BDI anyagszám

996471

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.725
UNSPSC
31163012
EAN
0698672640015
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Flanged
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Max. furat hüvelyk
1.188
Max. furat - milliméter
30.175
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
5S
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
7600
Nyomaték
EPDM/Neoprene 240In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S | 1/2 Minimum Bore
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Termékcsoport - BDI
M02304
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 3-1/4" Outside Diameter; 1-7/8" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 1-11/32" Length Thru Bore; 5S Size or Series; No Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 240In-Lbs Torque
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Kerékagy átmérője
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,344 hüvelyk | 34,138 milliméter