BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5S 1

6S 15MM

TB WOODS 6S 15MM

Hub, Elastomeric Coupling; 15MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 63.5MM Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 41.275MM Length Thru Bore; 6S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque

Anyagszám

6S 15MM

BDI anyagszám

995878

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.314
UNSPSC
31163012
EAN
0698672154253
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Flanged
Furatprofil
Finished Bore
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
6S
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
6000
Nyomaték
EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Termékcsoport - BDI
M02304
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 15MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 63.5MM Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 41.275MM Length Thru Bore; 6S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
Kerékagy átmérője
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Külső átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter