BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6SC50

9SC44

TB WOODS 9SC44

Flange, Elastomeric Coupling; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-1/16" Length Thru Bore; 9SC Size or Series; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque

Anyagszám

9SC44

BDI anyagszám

981834

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.668
UNSPSC
31163012
EAN
0698672670180
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Flange
Kerékagy típusa
Spacer Flange
Furatprofil
Spacer Flange
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
9SC
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
3750
Nyomaték
EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Termékcsoport - BDI
M02304
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Flange
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Flange, Elastomeric Coupling; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-1/16" Length Thru Bore; 9SC Size or Series; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
Külső átmérő
6,35 hüvelyk | 161,29 milliméter
Kerékagy átmérője
3,625 hüvelyk | 92,075 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter