BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

WE10 1-1/4

WE10 1-1/4

TB WOODS WE10 1-1/4

Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/4" Bore; 3.65" Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.88" Length Thru Bore; WE10 Size or Series; Keyway; 7500 Maximum Speed; 1450In-Lbs Torque

Anyagszám

WE10 1-1/4

BDI anyagszám

995910

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.725
UNSPSC
31163012
EAN
0698672117708
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished Bore
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
WE10
Ékhorony igen/nem
Yes
Maximális sebesség fordulat/perc
7500
Nyomaték
1450In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Termékcsoport - BDI
M02304
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/4" Bore; 3.65" Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.88" Length Thru Bore; WE10 Size or Series; Keyway; 7500 Maximum Speed; 1450In-Lbs Torque
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
3,65 hüvelyk | 92,71 milliméter
Kerékagy átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,88 hüvelyk | 47,752 milliméter