BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1080T 2 1/8

1030T 1-1/8

TB WOODS 1030T 1-1/8

Grid Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 1.94" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.87" Length Thru Bore; 1030T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 1319In-Lbs Torque

Anyagszám

1030T 1-1/8

BDI anyagszám

995011

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.589
EAN
0698672166003
Tengelykapcsoló típus
Grid Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished Bore
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Ékhorony igen/nem
Yes
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
1030T
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
6000
Nyomaték
1319In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Grid Hub
Termékcsoport - BDI
M02302
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Grid
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Grid Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 1.94" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.87" Length Thru Bore; 1030T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 1319In-Lbs Torque
Furat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,87 hüvelyk | 47,498 milliméter
Kerékagy átmérője
1,94 hüvelyk | 49,276 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter