BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1090T 1-5/8

1090T 1-5/8

TB WOODS 1090T 1-5/8

Grid Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 4.88" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.87" Length Thru Bore; 1090T Size or Series; No Bushing; Steel; 4000 Max Speed; 33013In-Lbs Torque

Anyagszám

1090T 1-5/8

BDI anyagszám

989617

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
9.74
EAN
0698672167284
Tengelykapcsoló típus
Grid Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished Bore
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Ékhorony igen/nem
Yes
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
1090T
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
4000
Nyomaték
33013In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Grid Hub
Termékcsoport - BDI
M02302
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Grid
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Grid Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 4.88" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.87" Length Thru Bore; 1090T Size or Series; No Bushing; Steel; 4000 Max Speed; 33013In-Lbs Torque
Kerékagy átmérője
4,88 hüvelyk | 123,952 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,87 hüvelyk | 98,298 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter