BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHE 1020TGRSB

PHE 1020TGRSB

PHE 1020TGRSB

Grid Coupling Hub; 39.624MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 47.752MM Length Thru Bore; 1020 Size or Series; No Bushing; Steel; 4500 Max Speed; 52Nm Torque

Anyagszám

PHE 1020TGRSB

BDI anyagszám

1281829

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.53
UNSPSC
31163012
EAN
7316572623640
Tengelykapcsoló típus
Grid Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
1020
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
4500
Nyomaték
52Nm
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Grid Hub
Termékcsoport - BDI
M02302
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Grid
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
1.23
Hosszú leírás
Grid Coupling Hub; 39.624MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 47.752MM Length Thru Bore; 1020 Size or Series; No Bushing; Steel; 4500 Max Speed; 52Nm Torque
Furattartomány
0.472 To 1.181 hüvelyk | 12 To 30 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
1,56 hüvelyk | 39,624 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,88 hüvelyk | 47,752 milliméter