BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHE 1040TGRSB

PHE 1040TGRSB

SKF PHE 1040TGRSB

Grid Coupling Hub; 57.15MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 50.8MM Length Thru Bore; 1040 Size or Series; No Bushing; Steel; 4500 Max Speed; 249Nm Torque

Anyagszám

PHE 1040TGRSB

BDI anyagszám

1281831

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.135
UNSPSC
31163012
EAN
7316572623664
Tengelykapcsoló típus
Grid Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
1040
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
4500
Nyomaték
249Nm
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Grid Hub
Termékcsoport - BDI
M02302
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Grid
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
2.58
Hosszú leírás
Grid Coupling Hub; 57.15MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 50.8MM Length Thru Bore; 1040 Size or Series; No Bushing; Steel; 4500 Max Speed; 249Nm Torque
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Kerékagy átmérője
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furattartomány
0.472 To 1.732 hüvelyk | 12 To 44 milliméter