BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHE 1060TGRSB

PHE 1060TGRSB

SKF PHE 1060TGRSB

Grid Coupling Hub; 76.2MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 63.5MM Length Thru Bore; 1060 Size or Series; No Bushing; Steel; 4350 Max Speed; 684Nm Torque

Anyagszám

PHE 1060TGRSB

BDI anyagszám

1281833

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.6
UNSPSC
31163012
EAN
7316572623688
Tengelykapcsoló típus
Grid Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
1060
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
4350
Nyomaték
684Nm
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Grid Hub
Termékcsoport - BDI
M02302
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Grid
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
5.73
Hosszú leírás
Grid Coupling Hub; 76.2MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 63.5MM Length Thru Bore; 1060 Size or Series; No Bushing; Steel; 4350 Max Speed; 684Nm Torque
Furattartomány
0.748 To 2.244 hüvelyk | 19 To 57 milliméter
Kerékagy átmérője
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter