BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHE L075-17MM

PHE L110-28MM

SKF PHE L110-28MM

Jaw Coupling Hub; 28MM Bore; 84MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 84MM Outside Diameter; 43MM Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; 930In-Lbs Torque

Anyagszám

PHE L110-28MM

BDI anyagszám

1281647

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.464
UNSPSC
31163012
EAN
7316572622322
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished Bore
Ékhorony igen/nem
Yes
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
L110
Rögzítési mód
Set Screw
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
5000
Nyomaték
930In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 28MM Bore; 84MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 84MM Outside Diameter; 43MM Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; 930In-Lbs Torque
Hossz a furaton keresztül
1,693 hüvelyk | 43 milliméter
Furat
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Külső átmérő
3,307 hüvelyk | 84 milliméter
Kerékagy átmérője
3,307 hüvelyk | 84 milliméter