BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHE L190-20MM

PHE L190-20MM

SKF PHE L190-20MM

Jaw Coupling Hub; 20MM Bore; 102MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 115MM Outside Diameter; 54MM Length Thru Bore; L190 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 3600 Maximum Speed; 1770In-Lbs Torque

Anyagszám

PHE L190-20MM

BDI anyagszám

1281671

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.5
UNSPSC
31163012
EAN
7316572766774
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished Bore
Ékhorony igen/nem
Yes
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
L190
Rögzítési mód
Set Screw
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
3600
Nyomaték
1770In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 20MM Bore; 102MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 115MM Outside Diameter; 54MM Length Thru Bore; L190 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 3600 Maximum Speed; 1770In-Lbs Torque
Kerékagy átmérője
4,016 hüvelyk | 102 milliméter
Külső átmérő
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,126 hüvelyk | 54 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter