QF3150X196MM
TIMKEN QF3150X196MM
Jaw Coupling Hub; 196MM Bore; 279.4MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 383.3MM Outside Diameter; 157MM Length Thru Bore; QF3150 Size or Series; Set Screw; Steel; 2000 Maximum Speed; Red 105135 | White 198252 | Blue 198252In-Lbs Torque
Anyagszám
QF3150X196MM
BDI anyagszám
21964986
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot