BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SGM28A AGY ALU NR. SGAA028

SG-M 028A FÉL.TK.ALU ; SGAA028

Jaw Coupling Hub; 48MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 65MM Outside Diameter; 35MM Length Thru Bore; SGM28 Size or Series; Aluminum

Anyagszám

SGAA028

BDI anyagszám

1405551

NETTÓ ÁR
4 920 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.5
UNSPSC
31163012
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
SGM28
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://satispa.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 48MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 65MM Outside Diameter; 35MM Length Thru Bore; SGM28 Size or Series; Aluminum
Hossz a furaton keresztül
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Kerékagy átmérője
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Külső átmérő
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter