BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SGM38A AGY CI NR. SGMA038

SG-M 038A FÉL.TK. ; SGMA038

Jaw Coupling Hub; 65MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 65MM Outside Diameter; 35MM Length Thru Bore; SGM38 Size or Series; Cast Iron

Anyagszám

SGMA038

BDI anyagszám

1405568

NETTÓ ÁR
5 288 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
12
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.35
UNSPSC
31163012
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
SGM38
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Cast Iron
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://satispa.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 65MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 65MM Outside Diameter; 35MM Length Thru Bore; SGM38 Size or Series; Cast Iron
Hossz a furaton keresztül
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Külső átmérő
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
2,559 hüvelyk | 65 milliméter