BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2572716

2572716

TB WOODS 2572716

2-7/16" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 9-5/8" Length Thru Bore; 257 Size or Series; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 2680 Max Speed

Anyagszám

2572716

BDI anyagszám

985103

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
25.651
UNSPSC
31163009
EAN
0698672810289
Tengelykapcsoló típus
Rigid Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Flange Type
No Flange
Furatprofil
Finished Bore
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
257
Rögzítési mód
Compression Mount
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Maximális sebesség fordulat/perc
2680
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Ribbed Coupling | 6 Bolt
Kategória - BDI
Couplings Rigid Hub
Termékcsoport - BDI
560
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Rigid
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
2572716
Gyári belső szám
2572716
Súly / LBS
56.5
Hosszú leírás
2-7/16" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 9-5/8" Length Thru Bore; 257 Size or Series; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 2680 Max Speed
Furat
2,438 hüvelyk | 61,925 milliméter
Hossz a furaton keresztül
9,625 hüvelyk | 244,475 milliméter
Külső átmérő
7,125 hüvelyk | 180,975 milliméter