BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

08B-1/Z=20 NR. PC09020

12B-1/Z=13 NR. PC11013

LKC 12B-1/Z=13 CSAPÁGYAS

Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 12B Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel

Anyagszám

PC11013

BDI anyagszám

1405073

NETTÓ ÁR
2 445 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.25
UNSPSC
31171901
Láncméret
12B
Lánctípus
Roller Chain
Fogak száma
13
Fogsorok száma
1
Edzett fog
No
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Idler Chain Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02312
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Chain Idler
A gyártó URL-je
https://satispa.com
Hosszú leírás
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 12B Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
3,493 hüvelyk | 88,722 milliméter
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,72 hüvelyk | 18,3 milliméter