BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

08B-1/Z=20 NR. PC09020

16B-1/Z=12 NR. PC12012

LKC 16B-1/Z=12 CSAPÁGYAS

Idler Chain Sprocket; 20MM Bore; 16B Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 25.4MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel

Anyagszám

PC12012

BDI anyagszám

1405076

NETTÓ ÁR
3 870 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.6
UNSPSC
31171901
Láncméret
16B
Lánctípus
Roller Chain
Fogak száma
12
Fogsorok száma
1
Edzett fog
No
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Idler Chain Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02312
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Chain Idler
A gyártó URL-je
https://satispa.com
Hosszú leírás
Idler Chain Sprocket; 20MM Bore; 16B Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 25.4MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,697 hüvelyk | 17,7 milliméter
Külső átmérő
4,332 hüvelyk | 110,033 milliméter