BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

36347

36347

GATES 36347

Idler Flat Belt Pulley; 17MM Bore; 30.5MM Face Width; 76MM Outside Diameter; Steel

Anyagszám

36347

BDI anyagszám

20907044

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31171806
EAN
0770075521990
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Flat
Kulcsszó
Idler Belt Flat
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.66
Termék leírás
Idler Flat Belt Pulley
Termékleírás
17MM Bore; 30.5MM Face Width; 76MM Outside Diameter; Steel
Hosszú leírás
Idler Flat Belt Pulley; 17MM Bore; 30.5MM Face Width; 76MM Outside Diameter; Steel