BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

810483

810483

810483 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Pulley, Idler; Flat Belt; 0.51" Bore; 1" Maximum Belt Width; 6-1/4" Outside Diameter; 1-7/16" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel

Anyagszám

008-10483

BDI anyagszám

1424046

NETTÓ ÁR
5 652 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.678
UNSPSC
31171806
EAN
0087796118829
Termék neve
Flat Belt Idler Pulley
Csapágy típusa
Ball Bearing
Peremek
Yes
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
0.515" Maximum Bore Size | 203KRR5 Bearing
Kategória - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Flat
Kulcsszó
Idler Belt Flat
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.77
Hosszú leírás
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.51" Bore; 1" Maximum Belt Width; 6-1/4" Outside Diameter; 1-7/16" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
Maximum Belt Width
1 Inch | 25,4 Millimeter
Futófelület szélesség
1,438 hüvelyk | 36,5 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,72 hüvelyk | 18,288 milliméter
Furat
0,51 hüvelyk | 12,954 milliméter
Külső átmérő
6,25 hüvelyk | 158,75 milliméter