BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

3-B

3-B

TSUBAKI 3-B

Idler Tensioner; Base Mounted; 1-3/4" Shaft Diameter; 14" Overall Length; 4" Overall Width; 6-1/4" Overall Height; Adjustable

Anyagszám

3-B

BDI anyagszám

920420

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.44
UNSPSC
24101700
EAN
0097039378224
Termék neve
Idler Tensioner
Terméktípus
Base Mounted
Used With
Idler Sprocket
Rögzítőcsavarok
0.563
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Idler Tensioners
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Tensioner
Kulcsszó
Idler
A gyártó URL-je
Súly / LBS
12
Hosszú leírás
Idler Tensioner; Base Mounted; 1-3/4" Shaft Diameter; 14" Overall Length; 4" Overall Width; 6-1/4" Overall Height; Adjustable
Teljesítmény magasság
6,25 hüvelyk | 158,75 milliméter
Tengelyátmérő
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Teljes hossz
14 hüvelyk | 355,6 milliméter
Teljes szélesség
4 hüvelyk | 101,6 milliméter