BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

36288

36288

GATES 36288

Idler V-Belt Pulley; 17MM Bore; 39.5MM Face Width; 107MM Outside Diameter; Steel

Anyagszám

36288

BDI anyagszám

20906974

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31171806
EAN
0072053393965
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
V
Kulcsszó
Idler Belt V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
1.35
Termék leírás
Idler V-Belt Pulley
Termékleírás
17MM Bore; 39.5MM Face Width; 107MM Outside Diameter; Steel
Hosszú leírás
Idler V-Belt Pulley; 17MM Bore; 39.5MM Face Width; 107MM Outside Diameter; Steel