BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

38083

38083

GATES 38083

Idler V-Belt Pulley; 8.2MM Bore; 23MM Face Width; 64MM Outside Diameter; Thermoplastic

Anyagszám

38083

BDI anyagszám

20906786

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31171806
EAN
0072053162349
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
V
Kulcsszó
Idler Belt V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.28
Termék leírás
Idler V-Belt Pulley
Termékleírás
8.2MM Bore; 23MM Face Width; 64MM Outside Diameter; Thermoplastic
Hosszú leírás
Idler V-Belt Pulley; 8.2MM Bore; 23MM Face Width; 64MM Outside Diameter; Thermoplastic