BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RA2540

RA2540

FENNER DRIVES RA2540

Round Belt; 0.591" Bore; 5/16" Belt Diameter; 2.54" Outside Diameter; 7/16" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Anyagszám

RA2540

BDI anyagszám

17283363

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
FENNER DRIVES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.04
UNSPSC
31171806
EAN
0662345007559
Termék neve
Round Belt Idler Pulley
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Nylon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
6902-2RS Bearing
Kategória - BDI
Idler Round Belt Pulleys
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Round
Kulcsszó
Idler Belt Round
Gyártói cikkszám
RA2540
Gyári belső szám
RA2540
Súly / LBS
0.091
Hosszú leírás
Round Belt; 0.591" Bore; 5/16" Belt Diameter; 2.54" Outside Diameter; 7/16" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Hossz a furaton keresztül
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Futófelület szélesség
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Külső átmérő
2,54 hüvelyk | 64,516 milliméter
Belt Diameter
0,313 Inch | 7,95 Millimeter