BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

M4 Z=20 Fogaskerék agyas NR. PM31020

M4 Z=20 Fogaskerék agyas NR. PM31020

HFK M4 Z=20 ; PM31020

Spur Gear; 80MM Pitch Diameter; M4 DP; 40MM Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 60MM Hub Diameter; Steel

Anyagszám

PM31020

BDI anyagszám

1405319

NETTÓ ÁR
6 375 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.8
UNSPSC
31171707
Hézag
M4 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
20
Nyomásszög
20
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Minimum Bore 15
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Termékcsoport - BDI
520
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Spur Gear; 80MM Pitch Diameter; M4 DP; 40MM Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 60MM Hub Diameter; Steel
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Kerékagy átmérője
2,362 hüvelyk | 60 milliméter