1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E / 13750
SKF 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E / 13750
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2.162" Housing Bore; 0.578" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 37/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA4 Seal Design Code
Anyagszám
13750 / 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E
BDI anyagszám
1241758
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot