1.376X2.582X0.472 ALSA97 P / 13769
SKF 1.376X2.582X0.472 ALSA97 P / 13769
Oil Seal; 1.376" Shaft Dia; 2.582" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Polyacrylate Elastomer Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; ALSA97 Seal Design Code
Anyagszám
13769 / 1.376X2.582X0.472 ALSA97 P
BDI anyagszám
22779665
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot