BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315

1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315

1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315

SKF 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315

Lip Seal; 1.524" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 0.424" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.424" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code

Anyagszám

15315 / 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E

BDI anyagszám

1242839

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.106
UNSPSC
31411705
EAN
0085311308243
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA16
Tömítés Anyaga
Ethylene Acrylic Elastomer
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HMSA16
Egyéb jellemzők
Without Inner Case | Flanged OD
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
15315
Súly / LBS
0.164
Hosszú leírás
Lip Seal; 1.524" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 0.424" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.424" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code
Tengelyátmérő
1,524 hüvelyk | 38,71 milliméter
Névleges szélesség
0,424 hüvelyk | 10,77 milliméter
Tényleges szélesség
0,424 hüvelyk | 10,77 milliméter
Házfurat
2,656 hüvelyk | 67,462 milliméter