BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
1.563X2.062X0.25 CRW1 V / 15506

18025 / 1.813X2.279X0.313 CRW1 R

1.563X2.062X0.25 CRW1 V / 15506

CR 15506 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

1-9/16" Shaft Dia; 2-1/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

Anyagszám

15506

BDI anyagszám

1414044

NETTÓ ÁR
1 256 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311015660
Generikus tervezési kód
C_R_CRW1
Tömítés Anyaga
Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
CRW1
Egyéb jellemzők
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
15506
Súly / LBS
0.079
Hosszú leírás
1-9/16" Shaft Dia; 2-1/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Tengelyátmérő
1,563 hüvelyk | 39,7 milliméter
Tényleges szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Házfurat
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter
Névleges szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter