BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
1.625X2.502X0.25 CRWH3 V / 16242

1.625X2.502X0.25 CRWH3 V / 16242

1.625X2.502X0.25 CRWH3 V / 16242

CR 16242 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

1-5/8" Shaft Dia; 2.502" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; CRWH3 Seal Design Code

Anyagszám

16242

BDI anyagszám

1414097

NETTÓ ÁR
1 845 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.039
UNSPSC
31411705
EAN
0085311016889
Generikus tervezési kód
C_R_CRWH3
Tömítés Anyaga
Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Stainless Steel
Szigetelés tervezési kód
CRWH3
Egyéb jellemzők
With Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
16242
Súly / LBS
0.104
Hosszú leírás
1-5/8" Shaft Dia; 2.502" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; CRWH3 Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Névleges szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Tengelyátmérő
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Házfurat
2,502 hüvelyk | 63,551 milliméter