BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458

1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458

1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458

SKF 1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458

Lip Seal; 1.747" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 0.365" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.365" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code

Anyagszám

17458 / 1.747X2.623X0.365 HMS14 E

BDI anyagszám

1244176

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311884327
Generikus tervezési kód
C_R_HMS14
Tömítés Anyaga
Ethylene Acrylic Elastomer
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HMS14
Egyéb jellemzők
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
17458
Súly / LBS
0.111
Hosszú leírás
Lip Seal; 1.747" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 0.365" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.365" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,365 hüvelyk | 9,271 milliméter
Tényleges szélesség
0,365 hüvelyk | 9,271 milliméter
Házfurat
2,623 hüvelyk | 66,624 milliméter
Tengelyátmérő
1,747 hüvelyk | 44,374 milliméter